LED-Arbeitsscheinwerfer mit Flutlicht oder Spotlicht
LED-Arbeitsscheinwerfer Quadrat ECE R10
ARBSHNWERF-FZG-CW-KBL-FLUTLICHT-7500LM
Art.-Nr. 0812450031
EAN 4068362404061
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust und zuverlässig in jeder Umgebung
- Universell montierbar und funkentstört
- Schutz vor Staub und Wasser durch IP67-Zertifizierung
- Robustes Aluminiumgehäuse bietet hohe Widerstandsfähigkeit
- 45-cm-Kabelanschluss ermöglicht flexible Positionierung
Zertifiziert nach
- EN 13309: Baumaschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen mit internem elektrischen Bordnetz
- EN 14982: Land- und forstwirtschaftliche Maschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit
- EN 50498: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Produktfamiliennorm für elektronische Geräte, die nachträglich in Fahrzeugen eingebaut werden
E-Mark E9 zertifiziert und ECE R10 genehmigt
Datenblätter(X)
- Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen mit staubigen oder nassen Bedingungen
- Vielseitige Anwendung in industriellen und handwerklichen Bereichen
![]() | |
Form | Quadratisch |
Auflicht | Flutlicht |
Lichtstrom | 7500 lm |
Leuchtmitteltyp | 2-Watt-LED |
Farbtemperatur | 6000 K |
Lichtfarbe | Kaltweiß (CW) |
Anzahl LED | 64 STK |
Werkstoff Streuscheibe | Kunststoff |
Mit Schalter | Nein |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Kabellänge | 45 cm |
Leistung | 128 W |
Nennspannung min./max. | 10 / 40 V |
Breite x Höhe x Tiefe | 107 x 126 x 65 mm |
Lieferumfang |
|
Prüfzeichen | ECE-R10 |
Schutzart IP | IP 67 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 50 °C |
Werkstoff Gehäuse | Aluminiumdruckguss |