Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

LED-Großflächenleuchte 360 Grad POWERTUBE
GROFLLEUCHT-LED-360GRD-(POWERTUBE-M)

Art.-Nr. 0981180722

EAN 4062856348893

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

Art.-Nr. 0981180722

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wechselschalter für halbseitigen (180°) und vollseitigen Betrieb (360°)
  • Multifunktional einsetzbar – stehend auf dem Boden, hängend oder in Kombination mit einem Stativ

  • Opale Abdeckung - weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten

  • 5 gummierte Standfüße für sicheren Stand

  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED‘s

  • Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung

  • Schnelle Ein-Mann-Montage

  • Geringe Windlast

  • Geringer Stromverbrauch

  • Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung H07BQ-F in roter Signalfarbe

  • Made in Germany
Leistungsnachweis

Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24

Hinweis

Für erschwerte Bedingungen zugelassen!


Anwendungsgebiet
Hängende Montage der LED-Arbeitsleuchte POWERTUBE mittels Gurtband inkl. Karabinerhaken (im Lieferumfang enthalten)

Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
Anleitung

Montage


  • Stativ Premium Art.-Nr. 09811011: Stativ-Anbindung Art.-Nr. 0981180725 erforderlich (nicht POWERTUBE L)

  • Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021: Stativ-Adapter Art.-Nr. 0981180811 erforderlich

  • Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031

Typbezeichnung

POWERTUBE M

Ausführung

Lichtschalter

Lichtstrom

24000 lm

Lampenlichtstrom

34300 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP

IP 65

Schlagfestigkeit

IK08

Kabeltyp

H07BQ-F2x1,0 mm²

Leitungslänge

5 m

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A

Leistung

187 W

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 30 °C

Breite x Höhe x Tiefe

270 x 590 x 270 mm

Energieeffizienzklasse

C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stativ Premium für Arbeitsleuchten

STATV-(F.ARBLEUCHT-PREMIUM)-O.SHN

Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung und integrierter Wasserwaage zur horizontalen Ausrichtung
x 1 St.
Kurbelstativ für Grossflächenleuchten

KURBSTATV-F.GROFLLEUCHT

Selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel
x 1 St.
Stativ Edelstahl luftgedämpft für Grossflächenleuchten

STATV-F.LEUCHT-EDST-LUFTGEDAEMPFT

Luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung
x 1 St.
Premiumstativ-Anbindung für LED-Arbeitsleuchte 360° POWERTUBE S und M

STATVANB-(F.STATV-PREMIUM)

x 1 St.
Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) für LED-Grossflächenleuchten

STATVADAPT-F.LEUCHT-EDST-28MM/30MM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen