Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

LED-Großflächenleuchte 360 Grad POWERTUBE
GROFLLEUCHT-LED-360GRD-(POWERTUBE-L)

Art.-Nr. 0981180723

EAN 4062856348886

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

Art.-Nr. 0981180723
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
Wechselschalter für halbseitigen (180°) und vollseitigen Betrieb (360°)
  • Multifunktional einsetzbar – stehend auf dem Boden, hängend oder in Kombination mit einem Stativ

  • Opale Abdeckung - weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten

  • 5 gummierte Standfüße für sicheren Stand

  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED‘s

  • Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung

  • Schnelle Ein-Mann-Montage

  • Geringe Windlast

  • Geringer Stromverbrauch

  • Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung H07BQ-F in roter Signalfarbe

  • Made in Germany
Leistungsnachweis

Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24

Hinweis

Für erschwerte Bedingungen zugelassen!


Anwendungsgebiet
Hängende Montage der LED-Arbeitsleuchte POWERTUBE mittels Gurtband inkl. Karabinerhaken (im Lieferumfang enthalten)

Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
Anleitung

Montage


  • Stativ Premium Art.-Nr. 09811011: Stativ-Anbindung Art.-Nr. 0981180725 erforderlich (nicht POWERTUBE L)

  • Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021: Stativ-Adapter Art.-Nr. 0981180811 erforderlich

  • Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031

Typbezeichnung

POWERTUBE L

Ausführung

Lichtschalter

Lichtstrom

50000 lm

Lampenlichtstrom

66500 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP

IP 65

Schlagfestigkeit

IK08

Kabeltyp

H07BQ-F2x1,0 mm²

Leitungslänge

10 m

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A

Leistung

372 W

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 30 °C

Breite x Höhe x Tiefe

270 x 850 x 270 mm

Energieeffizienzklasse

C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kurbelstativ für Grossflächenleuchten

KURBSTATV-F.GROFLLEUCHT

Selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel
x 1 St.
Stativ Edelstahl luftgedämpft für Grossflächenleuchten

STATV-F.LEUCHT-EDST-LUFTGEDAEMPFT

Luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung
x 1 St.
Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) für LED-Grossflächenleuchten

STATVADAPT-F.LEUCHT-EDST-28MM/30MM