LED-Arbeitsleuchte MINI
LEUCHT-LED-MINI-33W
Art.-Nr. 0981180020
EAN 4046777284072
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's (126 lm/W)
- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- Kabelaufwicklung am Gehäuse möglich
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
- Made in Germany
Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich.
Lichtstrom | 3400 lm |
Lampenlichtstrom | 4200 lm |
Farbtemperatur | 5000 K |
Schutzart IP | IP 54 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Kabeltyp | H07BQ-F2x1,0 mm² |
Leitungslänge | 2,5 m |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Nennspannung min./max. | 220 / 240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |
Leistung | 27 W |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 35 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 215 x 250 x 155 mm |
Energieeffizienzklasse | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!