LED-Arbeitsleuchte MINI
LED-Arbeitsleuchte MINI
LEUCHT-LED-MINI-33W
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's (> 90 lm/W)
- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- Kabelaufwicklung am Gehäuse möglich
- Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit
- Made in Germany
Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.
Besonderheiten:
- Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)
- Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)
- Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)
- Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)
- DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet
- Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Lichtstrom | 2800 lm |
Lampenlichtstrom | 3100 lm |
Farbtemperatur | 5000 K |
Schutzart IP | IP 54 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Kabeltyp | H07BQ-F2x1,0 mm² |
Leitungslänge | 2,5 m |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Nennspannung min./max. | 220 / 240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A |
Leistung | 33 W |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 35 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 215 x 250 x 155 mm |
Energieeffizienzklasse | E |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!