LED-Akku-Taschenlampe T70 mit Morsetaste und Haftmagnet
LED-Akku-Taschenlampe T70
TLA-AKKU-T70-LED
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste Kunststoffausführung
- Überladungssicher
- Lieferumfang inkl. Trageschlaufe
Datenblätter(X)
Lichtstrom | 180 lm |
Fokussierbar | Nein |
Leuchtweite | 200 m |
Leuchtdauer | 3 h |
Ladezeit | 15 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Akku-/Batterietyp | NiMH |
Nennspannung | 4.8 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 1200 mAh |
Ladespannung min./max. | 120-230 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladetemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Länge x Breite x Höhe | 175 x 70 x 70 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Steckertyp | C |