Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-/Akku-Arbeitsscheinwerfer 12-Volt

LED-Akku-Arbeitsscheinwerfer
ARBSHNWERF-AKKU-FZG-LED-HSW14

Art.-Nr. 096381 842

EAN 4062856440382

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-/Akku-Arbeitsscheinwerfer 12-Volt

Art.-Nr. 096381 842
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
Mit schwenkbarem Lampenkopf
  • 5 Watt LED-Leuchtmittel

  • Lithium-Ionen-Akku

  • Signalfunktion

  • Notlichtfunktion

  • 350 Lumen Lichtstrom

  • Mit Tiefentladeschutz

  • Inklusive Ladestation

  • Inklusive Netzteil 230-Volt und 12-Volt für Zigarettenanzünder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

HSW14

Breite

173 mm

Höhe

317 mm

Tiefe

130 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,920 kg

Lichtstrom

350 lm

Schutzart IP

IP 54

Nennspannung

12 V/DC

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen