Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Adapter für EASYLUX WPS-RGB

LED-Adapter für EASYLUX WPS-RGB
ADAPT-EASYLUX-WPS-RGB-BLAU

Art.-Nr. 0976520102
EAN 4099618414251

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verwendung von 24 V RGB-LED-Leuchten mit dem Stecksystem LD2/RGB im EASYLUX-System
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V/DC

Stromstärke max.

3 A

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Anschlussart (primär)

Stecksystem WPS-RGB

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD2, RGB

Farbe

Blau

Länge

82 mm

Breite

7,9 mm

Höhe

8,9 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen