Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Adapter für EASYLUX WPS-24

ADAPT-EASYLUX-WPS-24-ROT

Art.-Nr. 0976520101

EAN 4099618249662

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Adapter für EASYLUX WPS-24

Art.-Nr. 0976520101
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
Zur Verwendung von 24 V LED-Leuchten im EASYLUX-System
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V/DC

Stromstärke max.

3 A

Anschlussart (primär)

Stecksystem WPS-24

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD2

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Rot

Länge

25,7 mm

Breite

7,9 mm

Höhe

8,9 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Verteilermodul EASYLUX 24 V

VERTMOD-EASYLUX-24V

Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 24 V
x 1 St.
LED-Verteilermodul mit Verbindungsleitung EASYLUX 24 V

VERTMOD-M.ANSHLLTG-EASYLUX-24V

Zur Erweiterung der LED-Leuchtenanschlüsse an den Steuerungsmodulen EASYLUX 24 V
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-2

Zur Steuerung von 24-V-LED-Leuchten über einem Kanal mit einer ZigBee-Funkfernbedienung.
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-3

Zur Steuerung von LED-RGB- und Multicolour-Leuchten 24 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in bis zu 4 Kanälen mit Zigbee-Funk-Fernbedienung
x 1 St.
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-24

VERLLTG-EASYLUX-WPS-24-2000MM-SCHW

Passend für 24 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-24