LED-Adapter für EASYLUX WPS-12
LED-Adapter für EASYLUX WPS-RGB
ADAPT-EASYLUX-WPS-RGB-BLAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 24 V/DC |
Stromstärke max. | 3 A |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Anschlussart (primär) | Stecksystem WPS-RGB |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LD2, RGB |
Farbe | Blau |
Länge | 82 mm |
Breite | 7,9 mm |
Höhe | 8,9 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |