Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Adapter für EASYLUX WPS-12

LED-Adapter für EASYLUX WPS-12
ADAPT-EASYLUX-WPS-12-GRAU

Art.-Nr. 0976520100

EAN 4099618249648

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Adapter für EASYLUX WPS-12

Art.-Nr. 0976520100
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
Zur Verwendung von 12 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem LD1 im EASYLUX-System
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Stromstärke max.

3 A

Anschlussart (primär)

Stecksystem WPS-12

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD1

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Grau

Länge

25,7 mm

Breite

7,9 mm

Höhe

9,3 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Verteilermodul EASYLUX 12 V

VERTMOD-EASYLUX-12V

Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
LED-Verteilermodul mit Verbindungsleitung EASYLUX 12 V

VERTMOD-M.ANSHLLTG-EASYLUX-12V

Zur Erweiterung der LED-Leuchtenanschlüsse an den Steuerungsmodulen EASYLUX 12 V
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-2

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V in bis zu 4 Kanälen mit Fernbedienung
x 1 St.
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-12

VERLLTG-EASYLUX-WPS-12-2000MM-SCHW

Passend für 12 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-12