Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LCD ekranlı kaynak makinesi, pim çektirme

LCD ekranlı kaynak makinesi, pim çektirme

Ürün no. 0691500299

EAN 4053479822860

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LCD ekranlı kaynak makinesi, pim çektirme

Ürün no. 0691500299
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
Universal welding unit for all dent-removal work on steel bodywork.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Özgül güç

2 kVA

Güç değeri koşulları

%50 görev döngüsünde

Ana sigorta

16 A yavaş

IP koruma sınıfı

IP 21

Tali akım kısa devresi

1600 A

Uzunluk

320 mm

Genişlik

180 mm

Yükseklik

285 mm

Faz sayısı

1 ADET

Tali voltaj

7 V/AC

Kumanda akımı bağlantı prizi

Renk, XLR

Bağlama prizi çapı

13 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

16000,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bodywork tool set 23 pcs

BDYWRKTL-SET-23PCS

Foam insert with dent lifter tool assortment for sheet steel bodywork, includes actuating tools and consumables
x 1 ad.
Panel çekme üçgeni

ÜÇGEN BAKIR ÇEKTİRME

Üçgen
x 20 ad.
Göçük giderme çektirme kolu

ÇEKTİRME KOLU (0691500290 İÇİN)

x 1 ad.
Tetik düğmeli standart kaynak tabancası

PUNTALAMA TABANCASI (0691500290 İÇİN)

x 1 ad.
Bakır klemensli topraklama kablosu

SASE KABLOSU 691 500 290 IÇIN