LATENTO Zirkulationslanze
Zirkulationslanze LATENTO
LATENTO ZIRKULATIONSLANZE
Art.-Nr. 0878700064
EAN 4044448023722
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Zur energieeffizienten Anbindung von Zirkulationsleitungen an Warmwasser erzeugende Speicher
- Der Zirkulationsrücklauf wird hierbei über ein Innenrohr in den oberen Schichtungsbereich des Speichers geführt
- Grundkörper mit Sicherungshülse
- Warmwasseranschlüsse 1" IG
- Zirkulationsanschluss 3/4" AG
- Mit 8 mm Kunststoffschlauch 3m
Datenblätter(X)
Solarthermie
Anschluss | 1 Zoll, 3/4 Zoll |
Anschlussgewinde | IG 1 Zoll |
Anschlussgewinde 2 | R 3/4 Zoll |
Betriebsdruck | 6 bar |
Länge | 85 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,700 kg |
Betriebsdruck max. | 6 bar |
Werkstoff | Cuphin (bleifreies Spezialmessing) |