Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LATENTO Warmwasserspeicher 500

Warmwasserspeicher LATENTO 500
SPEICH-WWA-500-LATENTO

Art.-Nr. 0878702221

EAN 4099618533297

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LATENTO Warmwasserspeicher 500

Art.-Nr. 0878702221
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
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
  • Unser Wärme-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • Druckloser Kunststoff-Warmwasserspeicher zur Warmwasserbereitung in Ein- und Mehrfamilienhäusern

  • Mit integrierter PUR-Dämmung, Trinkwasser- und Heizungswärmetauscher aus langwelligem Edelstahlwellrohr

  • Nenninhalt: 536 Liter

  • Anschlüsse: G 1 1/4 Außengewinde, flach dichtend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Solarthermie

Inhalt

536 l

Breite

780 mm

Höhe

1580 mm

Tiefe

780 mm

Anschlussgewinde

G 1 1/4 Zoll

Leergewicht

92 kg

Anschlussgewinde 2

G 1 1/4 Zoll

Anschlussgewinde 3

G 1 1/4 Zoll

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Farbe

Grau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen