LATENTO Vakuumröhrenkollektor
Vakuumröhrenkollektor LATENTO
LATENTO VAKUUMRÖHREN-KOLLEKTOR CPC 12
Art.-Nr. 0878700054
EAN 4044448005162
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Wärme-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Die LATENTO Vakuumröhrenkollektoren überzeugen durch geringe Wärmeverluste und damit durch hohe Effizienz und hohen Solarertrag auch in Übergangs- und Wintermonaten
- Ein hochreflektierender, witterungsbeständiger CPC Spiegel bewirkt, dass Sonnenstrahlen aus fast allen Richtungen und auch bei ungünstigen Einstrahlwinkeln auf den Absorber gelenkt werden
- Hochleistungskollektor mit CPC-Spiegel, bruchfeste Glasröhren mit Vakuumisolierung, hochselektiv beschichtet, inkl. 2 Schneidringkupplungen auf Kupferrohr 15 x 1 mm, komplett vormontiert
- Anschlüsse rechts und links oben
Von Rücknahme ausgeschlossen
Datenblätter(X)
Solarthermie
Länge | 1640 mm |
Breite | 1400 mm |
Höhe | 100 mm |
Rohrdurchmesser | 47 mm |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Betriebstemperatur max. | 301 °C |
Farbe | Aluminiumgrau, Schwarz, Blau transparent |