LATENTO Solarregelung
Solarregelung LATENTO
LATENTO SOLARREGELUNG S
Art.-Nr. 0878700180
EAN 4044448020363
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Temperatur-Differenz-Regler zur effizienten Nutzung und Funktionskontrolle von einfachen Solar-, Speicher- oder Heizunganlagen
Datenblätter(X)
Solarthermie
Länge | 45 mm |
Höhe | 115 mm |
Breite | 86 mm |
Nennspannung | 230 V |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Umgebungstemperatur min. | 0 °C |
Werkstoff | Kunststoff |