Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LATENTO Röhrenkollektorfühler

Röhrenkollektorfühler LATENTO
LATENTO KOLLEKTORFÜHLER NTC 5000

Art.-Nr. 0878700076

EAN 4044448016472

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LATENTO Röhrenkollektorfühler

Art.-Nr. 0878700076

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • LATENTO Temperaturfühler mit PT 1000 Sensorelement, gradgenau nach DIN EN 60751, sorgen für präzise Erfassung der zu messenden Temperatur

  • Geeignet für LATENTO Solarregelung S und L sowie die LATENTO Systemregelung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Solarthermie

Durchmesser

6 mm

Kabellänge

2 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen