LATENTO Montage-Set für Kollektor
Montage-Set für Kollektor LATENTO
MNTG-SET-LATENTO-FLACHDACH-F.KOLLEKTOR
Art.-Nr. 0878700005
EAN 4099618588150
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Schienen-Set zur Aufdachmontage für die Erweiterung der Auflageschienen um jeweils einen weiteren Röhrenkollektor CPC auf geneigten Dächern
Datenblätter(X)
Solarthermie
Länge | 199 cm |
Höhe | 14 cm |
Breite | 18 cm |
Werkstoff | Aluminium |