LATENTO Hocheffizienz-Pumpengruppe Solar
Hocheffizienz-Pumpengruppe Solar LATENTO
LATENTO PUMPENGRUPPE SOLAR MIT HOCHEFFIZ
Art.-Nr. 0878700078
EAN 4044448020561
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Komplett isoliert, zum Einbau in den Solarkreislauf
- Durchflussmesser für Glykol 0,8 - 10,3 l/min und Wasser 1,0 - 13 l/min
- Sicherheitsventil mit 6 bar Ansprechdruck
- 2 KFE- Hähne
- 2 Schwerkraftbremsen, 2 Absperrhähne mit Thermometern
- Vor- und Rücklauf 3/4" IG
- Anschlussgewinde G 3/4" flachdichtend für den Anschluss eines Ausdehnungsgefäßes, inkl. Permanententlüfter
- Anschlussgewinde: 3/4" IG HE-Pumpe: Grundfos Solar UMP3 SOLAR 25-145
- Mit PWM-Signal
Datenblätter(X)
Solarthermie
Anschluss | 3/4 Zoll |
Anschlussgewinde | 3/4 Zoll |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Isoliermaterial | PP - Polypropylen |
Länge | 410 mm |
Breite | 314 mm |
Höhe | 153 mm |
Achsabstand | 100 mm |
Anschlussgewinde 2 | 3/4 Zoll |
Einsatztemperatur max. | 120 °C |
Nennspannung | 230 V |