Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LATENTO Hocheffizienz-Pumpengruppe Heizkreis

Hocheffizienz-Pumpengruppe Heizkreis LATENTO
LATENTO PUMPENGRUPPE HEIZKREIS MIT HOCHE

Art.-Nr. 0878700079

EAN 4044448014492

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LATENTO Hocheffizienz-Pumpengruppe Heizkreis

Art.-Nr. 0878700079
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
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • LATENTO Pumpengruppe Heizkreis mit Hocheffizienzpumpe, komplett isoliert, für einen gemischten Heizkreis

  • Mit WILO PARA RS 25-180/6

  • Mit 3-Wege Mischer

  • Schwerkraftbremse im Rücklauf

  • 2 Absperrhähne mit Thermometer

  • Anschluss oben IG 1"

  • Anschluss unten AG 1 1/2"

  • AC 230 V 50 HZ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Solarthermie

Anschluss

1 1/2 Zoll, 1 Zoll

Anschlussgewinde

1 1/2 Zoll

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Isoliermaterial

PP - Polypropylen

Länge

400 mm

Breite

250 mm

Höhe

196 mm

Achsabstand

125 mm

Anschlussgewinde 2

1 Zoll

Einsatztemperatur max.

95 °C

Nennspannung

230 V

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen