Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LATENTO Hocheffizienz-Pumpengruppe Feststoffkessel

Hocheffizienz-Pumpengruppe Feststoffkessel LATENTO
LATENTO PUMPENGRUPPE KESSEL MIT HOCHEFFI

Art.-Nr. 0878700084

EAN 4044448020158

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LATENTO Hocheffizienz-Pumpengruppe Feststoffkessel

Art.-Nr. 0878700084
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
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • 3-Wege-Mischventil mit fester Mischtemperatur 60 °C

  • Mit Hocheffizienzpumpe WILO Para RS 25-180/6

  • 2 Absperrhähne mit Thermometern Schwerkraftbremse im Vorlauf

  • Anschluss beidseitig 1" IG

  • AC 230 V 50 HZ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Solarthermie

Anschluss

1 Zoll

Anschlussgewinde

1 Zoll

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Isoliermaterial

PP - Polypropylen

Länge

475 mm

Breite

250 mm

Höhe

153 mm

Achsabstand

125 mm

Anschlussgewinde 2

1 Zoll

Einsatztemperatur max.

100 °C

Nennspannung

230 V

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen