LATENTO Ausdehnungsgefäß Solar
Ausdehnungsgefäß Solar LATENTO
LATENTO SOLAR-VORSCHALTGEFÄSS 6 L
Art.-Nr. 0878700136
EAN 4044448011217
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Membranausdehnungsgefäß für Druckausgleich
- Glykolbeständig
- Für Solarthermieanlagen geeignet
Datenblätter(X)
Solarthermie
Fassungsvermögen | 6 l |
Anschluss | 3/4 Zoll |
Anschlussgewinde | R 3/4 Zoll |
Betriebsdruck | 10 bar |
Länge | 206 mm |
Höhe | 244 mm |
Breite | 206 mm |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Durchmesser | 20,6 cm |
Werkstoff | Stahl |