LATENTO Ausdehnungsgefäß Solar
Ausdehnungsgefäß Solar LATENTO
LATENTO SOLAR-AUSDEHNUNGSGEFÄSS 50 L
Art.-Nr. 0878700139
EAN 4044448011248
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Membranausdehnungsgefäß für Druckausgleich
- Glykolbeständig
- Für Solarthermieanlagen geeignet
Datenblätter(X)
Solarthermie
Fassungsvermögen | 50 l |
Anschluss | 3/4 Zoll |
Anschlussgewinde | R 3/4 Zoll |
Betriebsdruck | 10 bar |
Länge | 415 mm |
Höhe | 469 mm |
Breite | 415 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 8,060 kg |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Durchmesser | 41,5 cm |
Vordruck max. | 3 bar |
Werkstoff | Stahl |