LATENTO 3-Wege Ventil
3-Wege Ventil LATENTO
LATENTO 3-WEGE VENTIL
Art.-Nr. 0878700220
EAN 4044448012689
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Für schnelle Änderung der Flussrichtung (Wechsel von A zu B in nur 3 Sekunden), durch mögliche Umkehrung der Flussrichtung besonders für den Einbau in Rücklaufleitungen geeignet
- Integrierte Platine mit Mikroprozessor
- Integriertes Klemmschutzprogramm (vollständiger Wechselzyklus mindestens alle 7 Tage)
- Antrieb per Knopfdruck abnehmbar, A und B nach Entfernen gleichzeitig geöffnet, Ventilposition über Anzeigefenster klar ersichtlich, inkl. abnehmbaren Kabel (Länge 1,6 m)
- Geeignet für Wasser und Frostschutz- zusätze (Glykolgehalt von bis zu 50%)
- Anschluss: G 1"
- Druckstufe PN 6
- Mediumtemperatur: 5°C - 95°C (kurz 110°C)
Datenblätter(X)
Solarthermie
Anschluss | 1 Zoll |
Anschlussgewinde | G 1 Zoll |
Anschlussgewinde 2 | G 1 Zoll |
Länge | 58 mm |
Höhe | 141 mm |
Breite | 70 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,631 kg |
Kabellänge | 1,6 m |
Nennspannung | 230 V |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
Umgebungstemperatur min. | 0 °C |
Werkstoff | Metall/Kunststoff |