L montaj aparatı tip B2
L montaj aparatı B2
L-LAMA TİP B2(AHŞAP/İNŞAAT)40X40X90X3MM
Ürün no. 068103590
EAN 4024835118088
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Ahşap yapı ve beton ankraj arasında minimum hatalı hizalama
- Düşük kütle, ince tasarım
- EN 10327:2004 uyarınca, her iki tarafta sac, sıcak daldırmalı galvanize (DX51D + Z275 [yakl. 20 µm])
- EN 1995:2013 uyarınca kullanım sınıfı 1 ve 2'de uygulama
ETA-09/216
Cıvataların/vidaların/ankrajların çapı, delik çapından sadece maks. 2 mm daha küçük olabilir. Geçerli ankraj onayının ilgili temel koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
Mevcut çalışma dokümanları:
Yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/holzverbinder.
Veri sayfaları(X)
Kirişten kirişe, aşıktan kirişe, kirişten beton taban malzemelerine gibi kalas kirişlerden ahşap veya betona yük taşıma bağlantıları.
Uygun bağlama elemanları:
- EN 14592 uyarınca komb./nervürlü çivi: 4,0 x 40 mm
- ETA 11/0190: uyarınca ASSY 3.0 kombinasyon vidası d = 12 mm
- Cıvatalar üreticinin özelliklerine göredir: D = 12 mm
- Betona ankraj için önerilen dübeller: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 40 x 90 x 40 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Tasarım | Çubuksuz |
Alt taşıyıcı nJ + ana taşıyıcı nH D 13 mm delik sayısı | 2 + 1 ADET |
Alt taşıyıcı nJ + ana taşıyıcı nH D 5 mm delik sayısı | 8 + 4 ADET |
Onay | ETA-09/0216 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 98,199 g |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Ağırlık | 98 g |
Malzeme göstergesi | DX51D |
Malzeme standardı | DIN EN 10327:2004 |
D 5 mm delik sayısı | 12 ADET |
D 13 mm delik sayısı | 3 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!