Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

L lama Tip B1

L montaj aparatı B1
L-LAMA DELİKL.TİP B1(AHŞ/İNŞ)40X40X160X3

Ürün no. 0681050160

EAN 4011231560221

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
L lama Tip B1

Ürün no. 0681050160

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Kalas yapılar için sağlam 3 mm L montaj aparatı. Yük taşıyan ahşap/ahşap veya ahşap/beton yapılarda yüksek kaliteli bağlantılar için.
  • Ahşap yapı ve beton ankraj arasında düşük açıklık

  • Alçak uygulama için ince yapı

  • Plakalar her iki tarafta da EN 10327:2004 uyarınca 3,0 kalınlıkla (DX51D + Z275 (yakl. 20 µm)) sıcak daldırmalı galvanizasyon işlemine tabi tutulmuştur

  • EN 1995:2013 uyarınca 1 ve 2 kullanım sınıfında uygulama

  • Daha yüksek gereksinimler için güçlendirilmiş L montaj aparatları veya ankraj lamaları önerilir
Performans Kanıtı

Avrupa teknik onayı ETA-09/216

Not

Cıvataların/vidaların/ankrajların çapı, delik çapından sadece maks. 2 mm daha küçük olabilir.



Geçerli ankraj onayının ilgili temel koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.



Mevcut çalışma dokümanları:


Yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/holzverbinder.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Kirişten kirişe, aşıktan kirişe veya beton taban malzemeleri üzerine direk gibi kalas kirişlerden ahşap veya betona yük taşıma bağlantıları.

Kılavuz

Uygun bağlama elemanları:


  • EN 14592 uyarınca komb./nervürlü çivi: 4,0 x 40 mm

  • ETA 11/0190: uyarınca ASSY 3.0 kombinasyon vidası d = 12 mm

  • Cıvatalar üreticinin özelliklerine göredir: M12

  • Betonda ankraj için önerilen dübeller: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Genişlik x yükseklik x derinlik

40 x 160 x 40 mm

Kalınlık

3 mm

Tasarım

Çubuksuz

Alt taşıyıcı nJ + ana taşıyıcı nH D 13 mm delik sayısı

2 + 1 ADET

Alt taşıyıcı nJ + ana taşıyıcı nH D 5 mm delik sayısı

12 + 4 ADET

Onay

ETA-09/0216

Ürün ağırlığı (parça başına)

164,697 g

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Ağırlık

162 g

Malzeme göstergesi

DX51D

Malzeme standardı

DIN EN 10327:2004

D 5 mm delik sayısı

16 ADET

D 13 mm delik sayısı

3 ADET

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tırtıklı çivi/dübel çivisi

RIDGNL-(A3K)-4X40MM

Galvanize çelik, mavi kaplamalı (A2K)
x 3000 ad.
Tırtıklı çivi/dübel çivisi

AHŞ.LAMALAR İÇN ANKRAJ ÇİVİSİ(A2K)4X50MM

Galvanize çelik, mavi kaplamalı (A2K)
Tırtıklı çivi/dübel çivisi

RIDGNL-(A3K)-4X60MM

Galvanize çelik, mavi kaplamalı (A2K)
x 3000 ad.
Tırtıklı çivi/dübel çivisi

RIDGNL-(A3K)-4X75MM

Galvanize çelik, mavi kaplamalı (A2K)
x 250 ad.
Çelik dübel W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
x 25 ad.
Çelik dübel W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X240

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
x 20 ad.
Çelik dübel W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Bolt anchor for high loads in cracked and non-cracked concrete. Steel, zinc-plated
x 20 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

SAPLAMA M12X110

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

x 10 ad.
W-VIZ-A ankraj çubuğu, çinko kaplamalı çelik W-VIZ/S enjeksiyon sistemleri için (beton)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

x 10 ad.