L-Verbindungsstecker zu Einbauleuchte EBL-24-25-Moove
VERBSTE-L-FORM-EBL-24-25-MOOVE
Art.-Nr. 0976521504
EAN 4068362533174
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur 90°-Eckverbindung von 2 Einbauleuchten EBL-24-25-Moove
- Einfache Plug&Play-Steckverbindung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Transparent |
Länge | 11,5 mm |
Breite | 11.5 |
Höhe | 10 mm |
Lieferumfang | 1 x Verbindungsstecker |
