Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kızılötesi lazer termometre

Kızılötesi lazer termometre
DİJİ.İNFRARED TERMOMTR.LAZERLİ(-50/+650)

Ürün no. 071553 110

EAN 4050382086440

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kızılötesi lazer termometre

Ürün no. 071553 110
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
Yüzey ısılarını temassız şekilde ölçen, lazer entegre edilmiş ölçüm cihazı

Ergonomik, pratik ve her yerde kullanıma uygundur


Saniyeler içinde kolay sıcaklık ölçümü



İki noktalı lazer ışını sayesinde ölçüm noktasına daha iyi bir şekilde odaklanılabilir


Güvenilir, hassas ölçüm



12:1 oranında dar ölçüm açısı


Ölçüm açısı ne kadar dar olursa ölçüm sonucu da o kadar doğru olur (örn. 12 cm'lik mesafe için ölçüm çapı 1 cm'dir)



Dijital emisyon derecesi ayarı


0,1 ve 1,0 arasında değişkenlik gösterir (fabrika ayarı 0,95)



Santigrat'tan Fahrenhayt'a değiştirilebilir


Karmaşık dönüştürme işlemlerini ortadan kaldırır



Entegre ekran aydınlatmalı



Sonuçlar bir ondalık basamak ile gösterilir



Çok yüksek veya düşük sıcaklıklara göre ayarlanabilir alarm


-50°C ile +650°C arasında



Kızılötesi lazer termometre, kemere sabitlenebilen pratik bir kılıfla tedarik edilir.



Tekrarlama hassasiyeti:


  • -50°C ila +20°C/-58°F ila + 68°F: +/-1,3°C (2,3°F)

  • +20 ila +650°C/+68 ila + 1202°F: +/- %0,5, 0,5°C (0,9°F)


Ölçüm toleransları


  • -50°C ila +20°C/-58°F ila + 68°F: +/-2,5°C (4,5°F)

  • +20 ila +300°C/+68 ila +572°F: +/-%1, 1°C (1,8°F)

  • +300°C ila +650°C/+572°F ila + +1202°F: ±%1,5
Not

Tetiğe sürekli olarak basarsanız cihaz her zaman tüm ölçüm noktalarının gerçek sıcaklıklarını gösterir. Serbest bıraktığınızda ise en son ölçüm sonucunu gösterir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Ölçüm cihazını ölçülecek noktaya doğru tutun.


Tetiğe basın. Lazer noktaları, ölçüm noktalarını gösterir ve ölçüm sonuçları ekrandan okunabilir. Hedef alınan ölçüm noktası ne kadar yakınsa sonuçlar da o kadar doğru olur.


Cihaz 5 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

Min./maks. sıcaklık ölçüm aralığı

-50 - 650 °C

Min. sıcaklık ölçüm aralığı

-50 °C

Maks. sıcaklık ölçüm aralığı

650 °C

Termometre ölçüm hunisi

12:1

Nominal voltaj

9 V/DC

Min./maks. spektrum aralığı

8-14 µm

Min. spektrum aralığı

8 µm

Maks. spektrum aralığı

14 µm

Tepki süresi

150 ms

Otomatik kapanma

5 sn

Akü tasarımı

9 V blok; PP3; F22

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

BLOK PİL 9V-E-6LR61-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü