Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kızılötesi hareket sensörlü ışık anahtarı

Kızılötesi hareket sensörlü ışık anahtarı

Ürün no. 0976700024

EAN 4065746461689

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kızılötesi hareket sensörlü ışık anahtarı

Ürün no. 0976700024
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
Contactless switching triggered by people or objects approaching
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. giriş voltajı

220-240 V

Giriş voltajı

230 V

Min. giriş voltajı

220 V

Maks. giriş voltajı

240 V

Sensör sayısı

1 ADET

Çıkış voltajı

230 V

Çıkış gücü

250 W

Bağlantı tipi (birincil)

Euro adaptör

Bağlantı tipi (ikincil)

Euro adaptör

Kablo uzunluğu (birincil)

2000 mm

Kablo uzunluğu (ikincil)

300 mm

Bağlantı sayısı

1 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Beyaz

Uzunluk

83 mm

Genişlik

35 mm

Yükseklik

19 mm

Min. frekans

50 Hz

Maks. frekans

60 Hz

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler