Kuželový kartáč HEAVY DUTY
Kuželový kartáč HEAVY DUTY
KUŽEL. KARTÁČ-HEAVY DUTY-OCEL-115X12MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40507789.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průměr (D) | 115 mm |
Užitečná šířka (A) | 15 mm |
Užitečná délka drátu (H) | 24 mm |
Druh upnutí nástroje (d) | M14 |
Průměr drátu | 0,5 mm |
Konstrukce | Uzlování zprava doleva |
Materiál drátu | Ocel |
Agresivita | Hard |
Vhodné pro úhlovou brusku (bodový systém) | 4 of 4 points |
Max. rychlost otáčení | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |