Kuyu köpüğü, kombi
Kuyu köpüğü, kombi
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Renk | Gri |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Tasarım | Kombinasyon emniyet ventili ile |
Kalıp yoğunluğu | 25 kg/m³ |
Kalıp yoğunluğu koşulları | derzlerin içine sıkılarak |
Hücre yapısı | Orta - ince |
Hücre yapısı koşulları | Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi |
İşlem süresi | 10 dak |
Sonrasında kürleme | 10 dak |
Kürleme koşulları | 20°C'de ve %65 nemde |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 60 dak |
Kesilebilme koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde 30 mm'lik yapıştırma hattında |
Tam esneme | 24 h |
Tam esneme koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde, 30 mm'lik hat |
Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Min./maks. ortam işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Min. ortam işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. ortam işlem sıcaklığı | 30 °C |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. yüzey işlem sıcaklığı | 30 °C |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 90 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102-1'e uygun |
Yaklaşık akma (hacim) | 40 l |
Tabanca uygulaması ile akma | 40 l |
İçerik | 750 ml |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Genellikle toprakta bulunan bakteriler, İnşaatta yaygın olarak kullanılan kimyasallara maruz kalma, Petrol, Dışkı, Kentsel atık su, Yağ, Genellikle toprakta bulunan asitler, Su |
HCFC içermez | Evet |
HFC içermez | Evet |
CFC (yanıcı gaz) içermez | Evet |
FC içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | diklemesine, serin ve kuru depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!