Kuvvetli yan keski, değiştirilebilir
Kuvvetli yan keski, değiştirilebilir
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 200 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 8 in |
Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi | 4,5 mm |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 3,5 mm |
Maks. piyano teli çapı kesme kapasitesi | 3,0 mm |
Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi | 5,0 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Derz tipi | Bindirmeli mafsal |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |