Kuvvetli yan keski, VDE ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
Kuvvetli yan keski, VDE ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 200 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 8 in |
Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi | 4 mm |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 3 mm |
Maks. piyano teli çapı kesme kapasitesi | 2,5 mm |
Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi | 4,5 mm |
EN standardı | 60900 |
ISO | 5749 |
Tutma kolu malzemesi | Polivinil klorür |
Yüzey | Krom kaplamalı |