Kutu kesici Gizli bıçak ile
Emn. bıçak S3, korumalı bıçak ile, alü tutma kolu
FALÇATA-S3
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Gizli bıçaklar sayesinde paketleme şeritlerini keserken maksimum güvenlik
- Bıçağın üst kısmındaki sıyırma tırnaklarıyla yapışkan bandın hızlı açılması
- Asma halkalı yüksek kaliteli ve ergonomik alüminyum tutma kolu
- Alet gerektirmeden kolay bıçak değiştirme
- Bir adet yedek bıçak için entegre bıçak haznesi
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 165 mm |
Tutma sapı genişliği | 35 mm |
Bıçak uzunluğu | 5 mm |
Bıçak uzunluğu | 45 mm |
Bıçak genişliği | 23 mm |
Bıçak kalınlığı | 0,5 mm |
Tutma kolu malzemesi | Alüminyum |