Kurzschildpaar AL 21/1
TD-ALU-AL21/1-KURZSHLD-BB-F1-SILBER
Art.-Nr. 0688161800
EAN 4068362414435
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompatibel mit Türdrückerpaaren der Serie AL 100/1 bis AL 150/1, wodurch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bestehen
- Verschiedene Schlossausführungen wie BB, WC und PZ sind wählbar, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden
- Das zeitlose Design passt zu modernen wie klassischen Einrichtungsstilen und sorgt für eine ansprechende Optik
Lieferung ohne Drückerpaar.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | BB |
Geeignet für | Zimmertüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | 0 - nicht zutreffend, 0 - nicht zutreffend |
Montageart | Zum Anschrauben |
Rosetten-/ Schildform | Kurzschild abgerundet |
Schildbreite min. | 42 mm |
Schildbreite max. | 42 mm |
Schildlänge | 161 mm |
Schildstärke | 6,5 mm |
Lochabstand | 92 mm |
Lieferumfang | 2x Kurzschild mit BB Lochung, 1 Schraube M4 x 45 mm, 1x Hülsenmutter M4 x 15 mm, 2x Schrauben 3,5 x 17 mm, 2x Nylonring |