Kurzschildpaar AL 20
Kurzschildpaar AL 20
TD-ALU-AL20-KURZSHLD-PZ-F1/SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Kurzschildpaar kann mit den Türdrückerpaaren AL 100 - AL200 kombiniert werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich.
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben, durchgängige Montage |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,6 mm |
Rosetten-/ Schildform | Kurzschild kantig |
Schildlänge | 164 mm |
Türschildbreite | 40 mm |
Schildstärke | 7 mm |
Lochabstand | 91,5 mm |
Lieferumfang | 2 x Kurzschild mit PZ Lochung, 1 Schraube M4 x 45 mm, 1 Hülsenmutter M4 x 15 mm, 2 Schrauben 3,5 x 16 mm, 2 x Nylonring |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!