Kurzer Arretierbolzen ohne Rastnut mit Feingewinde
Stahl kurze Ausführung Feingewinde
ARBLZ-PLZ-5.8-KURZ-M16X1,5X54
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden
Datenblätter(X)
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Werkstoff Stift | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Feingewinde |
Form | B ohne Rastnut, mit Kontermutter |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M16 x 1,5 |
Stiftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 33 mm |
Länge (l1) | 54 mm |
Schaftlänge (ls) | 12 mm |
Höhe Mutter (h2) | 10 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Fasenhöhe (f1) | 2,3 mm |
Schlüsselweite (SW1) | 19 mm |
Federkraft Anfang (F1) | 14 N |
Federkraft Ende (F2) | 28 N |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 24 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,100 g |