Kurzadapter Mini 12 V 7- auf 13-polig
Kurzadapter Mini 7- auf 13-polig 12V
STEVERB-MINIADAPTER-STE13PLG-DO7PLG-12V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache, schnelle und saubere Lösung
Geringere Gewichtsbelastung von Steckdosen und Steckern
Anschluss:
- 7-polige Seite jeweils nach ISO 1724
- 13-polige Seite jeweils nach ISO 11446
Es können nur die Funktionen 1 bis 7 nach ISO 1724 bzw. ISO 11446 verbunden werden
- Schutzklasse im gesteckten Zustand: IP 54
- 7-polige Seite jeweils nach ISO 1724
- 13-polige Seite jeweils nach ISO 11446
Datenblätter(X)
Adapter wird eingesetzt, um das 7-polige und das 13-polige System miteinander zu verbinden
Nennspannung | 12 V/AC |
ISO | 1724 |