Kurvet stykke Favor
Kurvet stykke Favor
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for styrestag | M16 |
Materiale | Støpestål |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Lengde (l1) | 63 mm |
Lengde på avlangt hull (l2) | 45 mm |
Bredde (b1) | 42 mm |
Bredde på avlangt hull (b2) | 22 mm |
Høyde (h1) | 32 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.