Kurvenstück für Spannelement Favor
Kurvenstück Favor
KRVSTK-FAVOR-(S355)-16/20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1331001.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bessere Schweißeignung gegenüber Kurvenstücken aus Temperguss
- Die Anschlüsse können ausschließlich Zugkräfte aus den Verbandsstäben übertragen
- Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion
Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.
Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-670
Datenblätter(X)
- Anschlussbauteilsystem für die Befestigung von Zugverbandsstäben an Stahlprofilen
- Anschluss von Dach- oder Wandverbandsstäben im Hallenbau
- Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahlkonstruktionen
Die Kurvenstücke werden über dem im Stahlträger vorbereiteten Langloch aufgesetzt und verschweißt.
![]() | |
Geeignet für Zugstange | M16 |
Werkstoff | Stahlguss |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Länge (l1) | 63 mm |
Langlochlänge (l2) | 45 mm |
Breite (b1) | 42 mm |
Langlochbreite (b2) | 22 mm |
Höhe (h1) | 32 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!