Kuru yağlayıcı sprey PTFE
Kuru yağlayıcı sprey, PTFE
PTFE KURU YAĞLAMA SPREYİ 300ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Gıcırtıları, sürtünmeleri ve zor hareketleri ortadan kaldırır
Uzun süreli aşınmaya karşı dayanıklıdır
10 µm yüzey kaplaması
Hassas mühendislik uygulamalarındaki en küçük toleranslar için bile kullanılabilir
Çok yüksek direnç
- -180°C ile +260°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır (kısa süreli)
- Su, asitler ve alkalilere karşı kalıcı olarak dayanıklıdır
Mineral yağ içermez
Silikon içermez
Sigara içenler kullandıktan sonra ellerini yıkamalıdır. Kirlenen tütün ürünlerini kullanmak sağlıkla ilgili sorunlara neden olabilir.
Veri sayfaları(X)
Sürtünme noktalarında kuru yağlama için uygundur. Düşük ve orta dereceli yükler altındaki metaller, plastikler, kauçuk vb. için kullanılabilir.
Kayar tavan ve koltuk rayları, kapı menteşeleri ve kilitleri, sürgülü kapılar, pencere eğme mekanizmaları, pencere kilitleri, mobilya menteşeleri, çekmeceler, kılavuz rayları, rulmanlar, elektrik düğmeleri vb. için idealdir.
Ayrıca ekonomik olarak uygulanırsa ayırma maddesi olarak da uygundur.
- Kullanmadan önce kısa bir süre çalkalayın. Sürtünme noktalarına veya ek yerlerine ince bir tabaka püskürtün ve kurumaya bırakın
- İnce bir uygulama için kuruma süresi: yaklaşık 1 – 2 dakika.
- Kalın bir uygulama için kuruma süresi yaklaşık 5 dakikadır.
Kimyasal baz | Politetrafloroetilen |
Renk | Sütlü-saydam (koruyucu film) |
Yoğunluk | 0,6 g/cm³ |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Min. sıcaklık koşulları | -180 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 260 °C |
Kaynama noktası | -44 °C |
VOC konsantrasyonu (CH) | 588,66 g/l |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
Mineral yağ içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
İçerik | 300 ml |
Kap | Aerosol kutusu |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!