Kuru vakum elektrikli süpürge TSS 7-L Basic
Kuru vakum elektrikli süpürge TSS 7-L Basic
Ürün no. 07011170
EAN 4056807047508
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Güç girişi | 850 W |
Kutu kapasitesi | 7 l |
Maks. hava akımı | 40 l/s |
Alçak basınç | 220 mbar |
Ses basınç seviyesi | 62 dB |
Uzunluk | 310 mm |
Genişlik | 285 mm |
Yükseklik | 375 mm |
Makine ağırlığı | 3,5 kg |
Kablo uzunluğu | 7,5 m |
ELBW-(F.VC-ISS)-PP-NW35