Kurtka softshellowa ochronna zapewniająca znakomitą widoczność użytkownika, klasa 3
Kurtka softshellowa High-vis, klasa 3
BLUZA SOFTSHELL HI_VIZ ZOLTA R.XL
MODYF
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wiatroszczelność i hydrofobowość (8000 mm słupa wody)
- 2 kieszenie przednie, kieszeń piersiowa z zamkiem
- Paski odblaskowe 3M na rękawach, korpusie i ramionach
- Polarowe wnętrze kołnierza, troczek ściągający u dołu
- EN ISO 20471 klasa 3
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Żółty |
Rozmiar | XL |
Materiał | 100% poliester |
Masa tkaniny na m2 | 290 g |
Zmywalne przy | 40°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |