Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Kurkgranulaatdispersie

Kurkgranulaatdispersie

Art.-nr. 0892140

EAN 4038898122203

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Kurkgranulaatdispersie

Art.-nr. 0892140

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 30 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Oplosmiddelvrije 1K-acryldispersie met kurkgranulaat

Geluiddempend en warmte-isolerend


De met lucht gevulde cellen van het kurkgranulaat maken dit isolatiemateriaal zeer goed warmte- en koude-isolerend en werken sterk geluiddempend.



Milieuvriendelijk


Hoogwaardig natuurproduct dat tijdens uitharden geen chemische stoffen afscheidt.



Schuurbaar en overschilderbaar


Na uitharden kan het kurkgranulaat geschuurd en geschilderd worden.



Geteste eigenschappen:


  • EMICODE EC1 Plus certificatie getest door GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte (Duitse vereniging voor controle van emissie in installatiematerialen, lijm en bouwmaterialen).

  • Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten

  • Geluiddempend volgens EN 52210

  • Thermische weerstand volgens EN 12667: 2001 van 0,552m² k/W

  • Brandgedrag getest volgens DIN EN ISO 11925-2

  • Brandgedrag geclassificeerd volgens DIN EN ISO 13501-1

  • LEED: Het product voldoet aan de vereisten voor lijm en afdichtmiddelen en draagt bij aan het bereiken van een LEED-classificatie lager dan IEQ Credit 4.1

  • Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Duits instituut voor duurzaam bouwen) – DGNB: Het product voldoet aan de vereisten voor kwaliteitsniveaus 1 tot 4 en draagt bij aan het behalen van 10 (van maximaal 10) evaluatiepunten volgens specificatie 06 "Risico's voor plaatselijk milieu"
Opmerking

Voor betere hechting op zuigende ondergronden zoals steen en beton adviseren wij de contactvlakken met een geschikte primer te behandelen. Een worst van 500 ml is voldoende voor ca. 5 strekkende meter afdichting. (doorsnede van voeg 10x10 mm2 )

Toepassingsgebied
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De kurkdispersie is geschikt voor het thermisch en akoestisch isoleren van naden in parket- en kurkvloeren, tussen raamkozijnen en metselwerk, deurposten en scheidingswanden en voor talloze andere toepassingen.

Handleiding

Het oppervlak dient vast, belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij te zijn. Voor betere hechting op zuigende ondergronden zoals steen en beton adviseren wij de contactvlakken met een geschikte primer te behandelen. Hechting op en compatibiliteit met kunststoffen dient u telkens uit te proberen. Bij aanbrengen op gelakte oppervlakken eerst op compatibiliteit controleren. Plaats de patroon in het handpistool voor worsten (artikelnr. 0891 400 600) en breng de kurkdispersie gelijkmatig in de voeg aan. Vul de voegen gelijkmatig. Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken. Maak het oppervlak direct glad met een vochtig plamuurmes, strijkhoutje of uw vingers. Na het uitharden dient u de kurkdispersie met een elastisch afdichtmiddel tegen weersinvloeden te beschermen. Ook aan de kamerzijde dient u een elastisch afdichtmiddel over de kurkdispersie aan te brengen.

Inhoud

500 ml

Chemische basis

Natuurkurk/acrylaatdispersie

Kleur

Kurkkleur

Geur

Zwakke geur

Dichtheid/voorwaarden

0,6 g/cm³ / bij 20 °C

Min./max. volledige doorhardingssnelheid/voorwaarden

1-2 mm/d / Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 90 °C

Behoeftebepaling isolatiemateriaal

Voegbreedte (mm) x voegdiepte (mm) = ml per strekkende voeg

Warmtegeleiding λ

0,066 W/(m*K)

Akoestische isolatie van voegen/voorwaarden

59 dB / conform DIN 52210

Brandklasse/voorwaarden

B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / koele, droge en vorstvrije ruimte

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Druckfix persluchtkitpistool

PERSLUCHT-KITPISTOOL-WORSTEN-600ML

Krachtig en licht persluchtkitpistool voor toepassing van producten in worsten. Ideaal voor kleefstoffen en afdichtmiddelen met hoge en lage viscositeit.
x 1 st
Kitpistool tot 300 ml 14:1

HANDKITPISTOOL-WORST-14:1-(BIS-600ML)

Robuust kitpistool voor worsten, kan worden geconverteerd voor kokers van verschillende afmetingen en diktes
x 1 st
Standaardmondstuk Voor zakken

TB-VULMONDSTUK-STANDAARD

x 20 st
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-6MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-10MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-15MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-20MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-30MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 25 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-40MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-50MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
Plus voegspatel

KITSPATEL-PLUS

Kan worden gebruikt voor zes verschillende toepassingen in alle verbindingsscenario's
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie