Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kurbelstativ für Grossflächenleuchten

KURBSTATV-F.GROFLLEUCHT

Art.-Nr. 09811021

EAN 4058794279849

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kurbelstativ für Grossflächenleuchten

Art.-Nr. 09811021
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
Selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel
  • Für 16 und 28 mm Zapfenaufnahme

  • Stufenlos höhenverstellbar

  • Stabiler und sicherer Stand durch drei Standbeine (ein Fuss verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten)

  • Zusammenklapp- und -schiebbar
Hinweis

Für Grossflächenleuchte WGL 1 & 2, POWERTUBE S, M & L, POWERCASE

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Achtung: Zur Anbringung der Leuchte auf dem Stativ ist ein Stativ-Adapter 28 mm/30 mm erforderlich. Bei den POWERTUBE Leuchten muss dieser (Art. 0981180811) separat bestellt werden.

Höhe min./max.

174-380 cm

Länge x Breite x Höhe

185 x 23 x 16 cm

Werkstoff

Stahlrohr

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) für LED-Grossflächenleuchten

STATVADAPT-F.LEUCHT-EDST-28MM/30MM