Kupplungskopf mit integriertem Leitungsfilter und Prüfanschluss

Kupplungskopf mit Prüfanschluss und Filter
KUPPLKPF-PRUEFANSCHL-FILTER-GELB-M16X1.5

Art.-Nr. 088532 16

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kupplungskopf mit integriertem Leitungsfilter und Prüfanschluss

Art.-Nr. 088532 16

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Zweileitungs-Druckluftbremsanlagen zur Verbindung der Vorrats- und Bremsleitung.


Verwendung am Anhänger als Gegenstück zu den automatischen Kupplungsköpfen.

Ausführung

Für Deichselanhänger

Typbezeichnung

Bremse

Farbe

Gelb

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M16 x 1.5

Vergleichsnummer

Wabco 952 201 008 0

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen