Kupplungskopf mit integriertem Leitungsfilter
Kupplungskopf mit integriertem Filter
KUPPLKPF-FILTER-GELB-M16X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für Zweileitungs-Druckluftbremsanlagen zur Verbindung der Vorrats- und Bremsleitung.
Verwendung am Anhänger als Gegenstück zu den automatischen Kupplungsköpfen.
Ausführung | Für Sattelanhänger |
Typbezeichnung | Bremse |
Farbe | Gelb |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M16 x 1,5 |
Vergleichsnummer | 952 201 001 0 |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |