Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kupplungskopf Automatisch mit Ventil

Automatischer Kupplungskopf
KUPPLKPF-VENTIL-AUTO-VORRAT-ROT-M16X1,5

Art.-Nr. 088532 06
EAN 4011231817981
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
  • Der Kugelkopf ist mit einem Ventil ausgerüstet, das sich bei Druck auf die Dichtung (beim Ankuppeln) öffnet. Die Leitung ist geöffnet und Luft kann strömen. Beim Lösen der Verbindung schließt sich die Leitung wieder.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Zweileitungs-Druckluftbremsanlagen zur Verbindung der Vorrats- und Bremsleitung.


Verwendung an der Zugmaschine

Typbezeichnung

Vorrat

Farbe

Rot

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M16 x 1,5

Vergleichsnummer

Wabco 952 200 221 0

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen