Kupplungskopf Automatisch mit Ventil
Automatischer Kupplungskopf
KUPPLKPF-VENTIL-AUTO-BREMSE-GELB-M16X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Kugelkopf ist mit einem Ventil ausgerüstet, das sich bei Druck auf die Dichtung (beim Ankuppeln) öffnet. Die Leitung ist geöffnet und Luft kann strömen. Beim Lösen der Verbindung schließt sich die Leitung wieder.
Datenblätter(X)
Für Zweileitungs-Druckluftbremsanlagen zur Verbindung der Vorrats- und Bremsleitung.
Verwendung an der Zugmaschine
Typbezeichnung | Bremse |
Farbe | Gelb |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M16 x 1,5 |
Vergleichsnummer | Wabco 952 200 222 0 |