Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kupplungs-Zentrierwerkzeug-Satz 19-teilig

Kupplungs-Zentrierwerkzeug-Satz 19-teilig
KUPPLUNGS-ZENTRIERWERKZEUG-SATZ, 19TLG.

Art.-Nr. 1952003070
EAN 4056807821399

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universal-Sortiment für die fachgerechte Montage von Kupplungen mit größtmöglicher Hersteller- und Modellabdeckung.

Geeignet für Fahrzeuge mit und ohne Führungs-/Pilotlager sowie mit Front-, Heck- und Allradantrieb



Für die Zentrierung gibt es wahlweise zwei Möglichkeiten:


  • Fahrzeuge mit Pilotlager: Zentrierung der Mitnehmerscheibe zum Kupplungs-Automaten im ausgebauten Zustand - anschließende Montage der Einheit an die Schwungmasse im Fahrzeug

  • Fahrzeuge ohne Pilotlager: Zentrierung der Mitnehmerscheibe zum Pilotlager am Fahrzeug (vorwiegend Fahrzeuge mit Front-Antrieb und quer eingebautem Motor)


Lieferumfang:


  • 1 x Aufnahme-Spindel kurz 55 mm

  • 1 x Aufnahme-Spindel mittel 150 mm

  • 1 x Aufnahme-Spindel lang 200 mm

  • 2 x Expander-Vorsatz Ø15,0 – 19,0 mm / Ø19,5 – 26,0 mm

  • 1 x Doppel-Konus für Kupplungsscheiben-Nabe 19-28 / 21-30 mm

  • 1 x Doppel-Konus für Kupplungsscheiben-Nabe 26-31 / 28-35 mm

  • 1 x Doppel-Konus-Druckplatte für Tellerfeder 29-50,5 / 49-69 mm

  • 10 x Pilot-Lager-Adapter Ø10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 30 mm

  • 1 x Pilot-Verlängerung 26 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

PKW, SUV, Geländewagen, Transporter, Leicht-NFZ

Produktgewicht (per Stück)

2900 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen